• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

OZ-Spannzangenfutter, SK 50, Spannbereich: 4-32mm

Artikel-Nr.: 302462 4-32

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 4 mm - 32 mm
Spann-⌀ D1 4-32 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 73 mm
Außen-⌀ D 72 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Gewinde M M24
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 4 - 32
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 68/75
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302462 4-32
EAN / GTIN 4250122600060
Herstellernummer 501.01.32.73
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Kugelgelagerte Überwurfmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach ISO 10897.

Sonderzubehör:

OZ-Spannzangen Nr. 309540309560, Satz Nr. 309562 (Typ 462 E) für Gr. 2 − 25, Hakenschlüssel Nr. 628400.