{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 4 mm - 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 4-32 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 73 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Filetage M | M24 | |
Ecrou de serrage de rechange 309670 | 4 - 32 | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68/75 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302462 4-32 | |
EAN / GTIN | 4250122600060 | |
Réf. fabricant | 501.01.32.73 |