Vierkant-Drehling 10X63 mm

Artikel-Nr.: 295000 10X63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Vierkantmaß D 10 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 63 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295000 10X63
EAN / GTIN 4045197187352

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).
Vierkant-Drehlinge nach DIN 4964 Form B. Breite: Toleranz h12. Enden abgeschrägt.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.
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
    D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb