• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Ausrichthilfe für Bearbeitungszentrum, Typ: 2

Artikel-Nr.: 290397 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 50 mm
Produktart Ausrichthilfe
Durchmesser Bohrung 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290397 2
EAN / GTIN 4045197929594
Herstellernummer 290397 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Prüfung der Spindelorientierung mit Messuhr.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330290359.

Passend für:

Nutenstoßhalter Nr. 290350290359: Gr. 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater