Geländerrahmen SG Stirnseite Gerüstbreite 0,75 m

Artikel-Nr.: 27995
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27995
EAN / GTIN 4031405279957
Herstellernummer 027995

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für alle Gerüste der MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Ergänzung zu Sicherheits-Geländer (Bestell-Nr. 27952 – 27994)

Merkmal:

  • Breite: 50 mm
  • Gerüstbreite: 750 mm
  • Höhe: 725 mm
  • Länge: 1100 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren