Lenkrolle mit Spindel, spurlos grau höhenverstellbar ø 200 mm

Artikel-Nr.: 27922
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27922
EAN / GTIN 4031405279223
Herstellernummer 027922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm)
  • Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 500 kg
  • Für den Einsatz auf Hallenböden

Merkmal:

  • Breite: 240 mm
  • Höhe: 140 mm
  • Länge: 753 mm
  • Max. Belastbarkeit: 500 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rollendurchmesser: 200 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb