Bohrstange HM elliptisch 16/64 mm

Artikel-Nr.: 273969 16/64
Rabatt
348,40 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 64 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Gesamtlänge L 130 mm
Wendeplattenschraube 279810 1
axiales Stechen möglich ja
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273969 16/64
EAN / GTIN 4062406128050

Beschreibung

Ausführung:

  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.

Elliptische Form für höchste Biegefestigkeit.
Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ DS / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb