Eco-Stechdrehhalter, langer Schaft 20/3 mm

Artikel-Nr.: 273862 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Einstechtiefe tmax 21 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 36,5 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273862 20/3
EAN / GTIN 4045197582096

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen