Eco-Stechschwert 32/5 mm

Artikel-Nr.: 273856 32/5
Rabatt
210,08 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schwerthöhe h5 32 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
für maximalen Werkstück-⌀ 110 mm
Höhe h1 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273856 32/5
EAN / GTIN 4045197989383

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132319133.

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen
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
    Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb