Stechdrehhalter 20/4 mm

Artikel-Nr.: 273760 20/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
maximaler ⌀ 65 mm
Einstechtiefe tmax 32,5 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 51 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273760 20/4
EAN / GTIN 4045197719911

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.
8×w

Hinweis:

Maximaler ⌀ = begrenzter Werkstück-⌀ aufgrund der Ausführung.
Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.
Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb