Stechdrehhalter 20/2 mm

Artikel-Nr.: 273758 20/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 14 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 33,5 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273758 20/2
EAN / GTIN 4045197584038

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb