Stechdrehhalter 16/4 mm

Artikel-Nr.: 273756 16/4
Rabatt
154,96 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 4 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 20 mm
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 37 mm
Schaftbreite b 16 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schraube 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273756 16/4
EAN / GTIN 4045197485083

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb