Abstechschwert Heavy Duty, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 45/3,1mm

Artikel-Nr.: 273558 45/3,1
Rabatt
209,01 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 45 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 150 mm
Gesamtlänge L 225 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 3; 3,1 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Herstellernummer 273558 45/3,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

Passend für:

Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.