{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 75 mm | |
Breite b2 | 2,4 mm | |
Höhe h1 | 21,1 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273000 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941633 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Abstechschwert Stahl 26/3,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
68,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
118,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
120,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
98,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Gesamtlänge L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schwerthöhe h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |