• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Unterlegplatte für Bohrstangen, Profildrehen innen rechts, Neigungswinkel: SGrad

Artikel-Nr.: 272624 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,59 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,16 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel 0 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung Innen
Produktart Unterlegplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272624 S
EAN / GTIN 4045197371485
Herstellernummer 272624 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Nur in Verbindung mit Profildrehplatten Nr. 271015 und 271035 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.