• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend, PSC 80, Schaft-⌀ / Nutzlänge L1: 50/470mm

Artikel-Nr.: 265065 50/470
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Nutzlänge L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schwingung: gedämpft
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 50 mm
Auskraglänge A-Maß 502 mm
Montageschrauben-Set 269026 3
Aufnahme PSC 80
Schwingung gedämpft
Nutzlänge L1 470 mm
Anzahl Kühlkanäle 1
Aufnahme-Norm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Serie Master Mute
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265065 50/470
EAN / GTIN 4069515027120
Herstellernummer 265065 50/470
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).
Schaftausführung ⌀ 50 mm und ⌀ 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen