• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend, PSC 80, Schaft-⌀ / Nutzlänge L1: 25/230mm

Artikel-Nr.: 265065 25/230
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Nutzlänge L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schwingung: gedämpft
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 25 mm
Auskraglänge A-Maß 260 mm
Montageschrauben-Set 269026 4
Aufnahme PSC 80
Schwingung gedämpft
Nutzlänge L1 230 mm
Anzahl Kühlkanäle 3
Aufnahme-Norm ISO 26623-1; ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Serie Master Mute
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265065 25/230
EAN / GTIN 4069515027038
Herstellernummer 265065 25/230
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).
Schaftausführung ⌀ 50 mm und ⌀ 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb