Kombihose Schwarz C50

Artikel-Nr.: 265013709900C50
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 50
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265013709900C50
EAN / GTIN 7330509492918
Herstellernummer 265013709900C50

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 370 g/m²

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Verstellbare Schulterpartie
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe

Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Bleistifttasche, Handytasche und Ausweistasche
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Handytasche
Nageltaschen hinten, Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
Lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter

Funktionalität
Stretch am Rücken

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen

Beschreibung:

  • Knietaschen aus CORDURA®
  • Zwei Brusttaschen, eine mit Patte und eine mit Druckknöpfen und Messerhalter
  • Hammerhalter
  • Zwei lose, verstärkte Nageltaschen vorne, die über die Balgtaschen gelegt werden können
  • Schraubendreherhalter rechts neben der Nageltasche
  • Zwei lose Nageltaschen auf der Rückseite
  • Oberschenkeltasche mit Handytasche, Stifttasche und Ausweistasche
  • Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
  • Verdeckter Kunststoffreißverschluss vorne
  • Elastischer Stoff auf der Rückseite für zusätzlichen Komfort
  • Verstellbare Riemen
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit den nach EN 14404 zertifizierten Knieschützern, Modelle 4000, 4008 und 4018

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032