• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Rüstkopf universal, Typ: GL

Artikel-Nr.: 265001 GL
Rabatt
97,02 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • System: GL

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System GL
Schnitt- / Trennstelle 16 mm
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265001 GL
EAN / GTIN 4062406694517
Herstellernummer 265001 GL
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Ausrichthilfe zur Prüfung der Bohrstangenorientierung mittels Messuhr oder Winkelmessgerät.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264866, 264870 und 264874.

Lieferumfang:

Mini-Magnetwasserwaage mit Längslibelle (Fehlergrenze in Normallänge = 1 mm/m).