• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

APC 2 Latzhose Inhärent Marineblau D28

Artikel-Nr.: 261815128900D112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261815128900D112
EAN / GTIN 7330509983898
Herstellernummer 261815128900D112
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Latzhose aus weichem, flexiblem und strapazierfähigem Material mit einem dünnen Futter auf der Vorderseite. In den gefütterten Bereichen ist die Hose für die höhere Lichtbogenschutzklasse-APC 2 zugelassen. Beinhaltet eine Beintasche mit Balg und Patte, ein innenliegendes Ausweisfach und eine Handytasche auf der linken Seite. Zwei Gesäßtaschen mit Patten, die mit Druckknöpfen ausgestattet sind. Bei diesem metallfreien Modell werden Druckknöpfe und Reißverschlüsse aus Kunststoff verwendet. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 in den gefütterten Bereichen), und EN 13034.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb