GARANT Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 261109 20/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVJBR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 8
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261109 20/16
EAN / GTIN 4045197655813

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten