GARANT Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261106 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVHBR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 21 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 8
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261106 25/16
EAN / GTIN 4045197655707

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript