GARANT Master Mute Bohrstange 32/16 mm

Artikel-Nr.: 260920 32/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN 8024
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32X STFCR/L16
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
nicht spannbarere Bereich S 192 mm
Gesamtlänge L 277 mm
Auskraglänge L1 160 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 50
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260920 32/16
EAN / GTIN 4067263623182

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb