GARANT Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 260907 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter STGCR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 23 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 7
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260907 25/16
EAN / GTIN 4045197713605

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten