GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 260158 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,67 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,56 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.025 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 320 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260158 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873774

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb