GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260033 20/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A20R SCLCR/L09
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Spannhöhe L2 18 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260033 20/09
EAN / GTIN 4045197652348

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb