GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/06 mm

Artikel-Nr.: 260031 10/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10K SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm
Mittenversatz L3 6 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260031 10/06
EAN / GTIN 4062406576707

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb