GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 6/03 mm

Artikel-Nr.: 260017 6/03
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 6 mm
Plattengröße 3 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E06J SCLCR/L03
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0301..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 7 mm
Mittenversatz L3 3,5 mm
Spannhöhe L2 5,8 mm
Kopflänge L1 10 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 19
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260017 6/03
EAN / GTIN 4045197651877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb