• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Koerner mit Handgriff SLS 6mm

Artikel-Nr.: 255.G6SLS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255.G6SLS
EAN / GTIN 3662424051593
Herstellernummer 255.G6SLS
L-Nummer L60130 11008
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 125