PUNZON CON VAINA -DIAM. 6MM SLS

Número de artículo: 255.G6SLS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 255.G6SLS
EAN / GTIN 3662424051593
Número del fabricante 255.G6SLS
Número L L60130 11008
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″rotante″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Cabeza de martillo endurecida a 36 - 44 HRc
  • Punta endurecida a 57 - 60 HRc

Característica:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125