GARANT Klemmdrehhalter MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/08 mm

Artikel-Nr.: 251912 25/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MWLNR/L 2525M08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 31 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 41
Spannpratze 259038 12
Stift 259049 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251912 25/08
EAN / GTIN 4045197651266

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript