GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 250052 HB7120-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 290 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250052 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819567

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb