• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hängetaschen, Weiss, Größe ONE

Artikel-Nr.: 24050-012-06 ONE
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
Artikelnummer 24050-012-06 ONE
EAN / GTIN 5715411112505
Herstellernummer 24050-012-06 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 2 Hängetaschen – jede mit zwei geräumigen Taschen
  • Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden
  • Hohe Strapazierfähigkeit
  • Maße 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyamid (CORDURA®)
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: zwei im Set, CORDURA®, Click Pocket System