• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

KOMET® Stahlhalter-KD, Typ: KD8

Artikel-Nr.: 240072 KD8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftlänge 120 mm
Schaftbreite 12 mm
Schafthöhe h 21 mm
□-Aufnahme 8×8 mm
Rund-Schneidkantenhöhe 8 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Herstellernummer H05 65010
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit 2 Spannmöglichkeiten.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Rund- und Vierkantschäften.