• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufnahme, PSC 63, Anbindung: HW25

Artikel-Nr.: 237657 HW25

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 32 mm
Auskraglänge A-Maß 54 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237657 HW25
EAN / GTIN 4045197965943
Herstellernummer 237657 HW25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com