KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 24-130

Artikel-Nr.: 237000 24-130

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,82 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,85 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304
Bezeichnung 24-130
Sorte BK8425
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Herstellernummer W29 24130.048425

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.
Aufgrund der speziellen Schneidengeometrie nur für rechtsschneidende KOMET KUB® Vollbohrer einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb