IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 8 mm L.38mm

Artikel-Nr.: 23050008
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23050008
EAN / GTIN 4018754233823
Herstellernummer 23050008
L-Nummer L60010 5315

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant - Antrieb
  • für Innensechskantschrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 8 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 60 g