KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/4 mm

Artikel-Nr.: 227315 32/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmegewinde M M16
⌀ D3 26 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 58 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 0,46 Grad
Rampinglänge L für αmax 25 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 11T3
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227315 32/4
EAN / GTIN 4960664672936
Herstellernummer THN03510

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten