Maulschluessel ″Mikromechanik″ 12x13 mm

Artikel-Nr.: 22.12X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22.12X13
EAN / GTIN 3148510948003
Herstellernummer 22.12X13
L-Nummer L60130 4047

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 26 x 28
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 35