• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Lose Werkzeugtaschen Schwarz/High Vis Rot S/M

Artikel-Nr.: 217019489955S/M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 217019489955S/M
EAN / GTIN 7330509977620
Herstellernummer 217019489955S/M
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Abnehmbare Werkzeugtaschen, unten doppelt verstärkt mit CORDURA® für höhere Sicherheit und Haltbarkeit. Größe S/M passt zu XXS-M, C44-C50, D84-D96 oder zu den Damengrößen C32-C40, D18-D19. Größe L/XL passt zu L-5XL, C52-C70, D100-D136 oder zu den Damengrößen C42-C56, D20-D27.