a® Filterschlüssel ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 46

Artikel-Nr.: 2168-46
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2168-46
EAN / GTIN 4000896156252
Herstellernummer 2168-46
L-Nummer L60140 1211
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes Ad-Blue®-Filter (Harnstoff-Filterelement) an MERCEDES-BENZ Nkw mit Blue-Tec® Motoren z.B. Actros, Atego, Axor, Econic
  • Vom Fahrzeughersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 6110-1CT erreicht
  • Innensechskant 46 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Durchmesser: 59 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung