Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben (Zoll), Set in praktischem Halter

Artikel-Nr.: 212Z.H 12
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212Z.H 12
EAN / GTIN 7610733007325
Herstellernummer PB 212Z.H-12
L-Nummer L60060 1125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Set in praktischem Kunststoff-Halter
  • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechkant (Zoll): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Innensechskant (mm und Zoll): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Innensechskant (mm): 1.27
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll