• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hängetaschen COMPLETE, Unisex, Hi-vis Rot, Größe ONE

Artikel-Nr.: 19050-711-222 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19050-711-222 ONE
EAN / GTIN 5711074839629
Herstellernummer 19050-711-222 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das multifunktionale Stretchgewebe vereint ein geringes Gewicht mit hoher Strapazierfähigkeit und ist gleichzeitig wasserabweisend
  • Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z.B. MASCOT® Zanzibar
  • Kann beliebig am Gürtel befestigt werden
  • Besonders strapazierfähig, zahlreiche Taschen mit geschlossenem Boden

Merkmal:

  • Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
  • Innere Hängetasche mit Druckknopfverschluss
  • Gefütterte Handytasche und Magnetverschluss
  • Sehr strapazierfähig und viele Taschen
  • Kevlar® und CORDURA®-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Kann beliebig am Gürtel befestigt werden
  • Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z
  • B
  • 0352A-990
  • Maße 20 x 24 cm
  • Gewebezusammensetzung: 92% Polyester/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 265 g/m²
  • ULTIMATE STRETCH. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen beibehält.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb