Birdie ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1746718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1746718
EAN / GTIN 4007081111959
Herstellernummer 1746718
L-Nummer L70291 101775
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

BIRDIE

Unser neues Mitglied der CAS-Familie. Er ist klein, er ist leicht, er ist schnell!Und das ist noch nicht alles.
Mit dem neuen Birdie hat das kleinste und leichteste akkubetriebene Blindnietgerät seiner Leistungsklasse entwickelt. Hinzu kommen das ergonomische Design durch einen ausgewogenen Schwerpunkt sowie ein rutschfester, handlicher Griff. Ermüdungsfreies Arbeiten ist hier vorprogrammiert!
Dazu deckt das Nietgerät einen großen Arbeitsbereich ab: Spielend verarbeitet der Birdie, mit einer Setzkraft von 10.000 N und einem Gerätehub von 25 mm, Blindniete bis zu einem Durchmesser von 5 mm aller Werkstoffe. Und wie auch die Bird Pro Serie arbeitet der Birdie mit den bewährten Akkus der herstellerübergreifenden CAS-Plattform.
Der Birdie überzeugt nicht nur durch Größe und Gewicht, sondern wurde auch mit modernster undinnovativster Technologie ausgestattet. Das Blindnietgerät bietet dadurch Flexibilität beim Arbeitensowie einzigartige Benefits.

Die Vorteile des BIRDIE im Überblick
  • Leichtgewicht: Mit nur 900 g ohne Akku ist der Birdie das kleinste und leichteste Akkunietgerät seiner Klasse und garantiert ermüdungsfreies Arbeiten
  • Grosser Arbeitsbereich: 10 kN Setzkraft und 25 mm Gerätehub, auch geeignet für extra lange Niete
  • Ergonomisches Design: Klein und handlich
  • Werkzeuglos - schneller Wechsel: Extrem einfacher und schneller Mundstückwechsel und Wartung der Futterbacken
  • Farbige Mundstücke: Farbig gekennzeichnete Mundstücke erleichtern die Zuordnung zum verwendeten Blindniet
  • Bewährte Antippfunktion: Energiesparend durch kürzeren Setzzyklus
  • Modernste Akkutechnologie: Cordless Alliance System – 100% kompatibel
  • Fast Verschleißfrei: durch BLDC-Motor
  • Der Transparenter Auffangbehälter ermöglicht die ständige Kontrolle über die Restnietdornfüllmenge
  • Durch das positionsgenaue Arbeitslicht ist ein sicheres Setzen bei jedem Lichtverhältnis möglich.
  • Arbeitsbereich: Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis Ø 6 mm (max. Dorn-Ø 3,5 mm)
Technische Daten:
  • Gewicht ohne Akku: 900 g
  • Gewicht inkl. Akku: 1,3 kg (Akku 2,0 Ah)
  • Gerätehub: 25 mm
  • Setzkraft: 10.000 N
  • Antrieb: Gleichstrommotor (BLDC)

Merkmal:

  • Setzkraft: 10000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 1,35 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 370 mm
  • Höhe: 90 mm