• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 23 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 1609200374
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
Produktart Klammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1609200374
EAN / GTIN 3165140004848
Herstellernummer 1609200374
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet
  • Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz
  • Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie zum Beispiel zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen
  • Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet: Klebewirkung ermöglicht bei vielen Materialien einen festen Sitz
  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 26 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 6.0
  • Bruttogewicht: 0,31 kg
  • Dicke (D) mm: 1.08
  • Länge (L) mm: 23
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,304 kg
  • Spezifisches RTB1: Für zahlreiche Anwendungen, wie z. B. zum Befestigen von Wand-/Deckenverkleidungen mit Fugen- oder Profilholzkrallen
  • Spezifisches RTB2: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Volumen: 0,256 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Harzbeschichtet, zum Befestigen dünner Materialien