Einbaumessschraube, mittelgroßes Standardmodell, 0-25 mm, Spannmutter, ohne Ratsche

Artikel-Nr.: 150-195-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150-195-10
EAN / GTIN 4946368862569
Herstellernummer 150-195-10
L-Nummer L40010 14456
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische Messfläche Mit hartmetallbestückter Messfläche

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 150-195
  • Digital/Analog: Analog
  • Eigenschaften: ohne Ratsche
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,035 X 0,03 M
  • Messbereich: 0 - 25
  • Messfläche: Flach
  • Messfläche: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Messflächen: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Schaft ∅: 10
  • Skalenteilung: 0,01 mm
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 11.5
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb