• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

APC 2 Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb D26

Artikel-Nr.: 149115128933D104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149115128933D104
EAN / GTIN 7330509934555
Herstellernummer 149115128933D104
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hose aus weichem, anschmiegsamem und strapazierfähigem Material mit einem dünnen Innenfutter auf der Vorderseite. In den gefütterten Bereichen ist die Hose für die höhere Störlichtbogenschutzklasse APC 2 zugelassen. Viele intelligente Taschenlösungen, die den Zertifizierungsanforderungen entsprechen. Es handelt sich um ein metallfreies Kleidungsstück mit Kunststoffdruckknöpfen und Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 wo gefüttert), EN 13034.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb