• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt, 0-15 mm, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 149-801-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149-801-10
EAN / GTIN 4946368862484
Herstellernummer 149-801-10
L-Nummer L40700 131209
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile: Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Hartmetallbestückte Spindel

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 149-801
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Einfach
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,035 X 0,03 M
  • Messbereich: 0 - 15
  • Messfläche: Sphärisch (SR4)
  • Messfläche: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Messflächen: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Schaft ∅: 9.5
  • Skalenteilung: 0,01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb