• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einbaumessschraube, Feststellschraube, 0-6,5 mm, 0,01 mm, sphärisch

Artikel-Nr.: 148-222-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-222-10
EAN / GTIN 4946368861906
Herstellernummer 148-222-10
L-Nummer L40010 14587
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messschraubenköpfe verfügen über eine gerändelte Klemmschraube, so dass Sie die Spindel in jeder Position festellen können.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 148-222
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Einfach
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-5 µm
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Messbereich: 0 - 6.5
  • Messfläche: Sphärisch (SR3)
  • Messfläche:
  • Messflächen: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Schaft ∅: 6
  • Skalenteilung: 0.01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch