Beschreibung:
CAP – Der Becher-Blindniet
CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht.
Der Aufbau:
Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können.
Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung:
Wird der CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung.
Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
Merkmal:
- Durchmesser des Bohrers: 4,1 mm
- max. Klemmbereich: 4,5 mm
- min. Klemmbereich: 1,5 mm
- Werkstoff der Hülse: Kupfer-Legierung
- Werkstoff des Stiftes: Nichtrostender Stahl
- spreizend möglich: Nein
- Länge: 113 mm
- Kopfform: Flachrundkopf
- min. Klemmlänge: 1,5 mm
- max. Klemmlänge: 4,5 mm
- Durchmesser des Kopfes: 8,5 mm